TRADEFORCE - TDM0020990104 GUANTI FORCE BASIC 13G - XL - 3 PAIA - 0020990104
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße (US) - XL
Werkstoff - sonstige
Gefüttert - nein
Isoliert - nein
Lange Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268402785
Artikelnummer
TDM0020990104
Herstellernummer
0020990104
Hersteller
TDM
Handschuhgröße (US):
XL
Werkstoff:
sonstige
Gefüttert:
nein
Isoliert:
nein
Lange Ausführung:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Farbe:
schwarz
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Schutz gegen Kälte:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutz gegen Chemikalien:
nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Schutz gegen Mikroorganismen:
nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
nein
Stärke:
1.11 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Art der Schließung:
Elastikbündchen
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Lieferform:
paarweise


