TRADEFORCE - TDM0009870013 TORCIA FRONTALE LED 300LM-30M - 0009870013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630268418403
Artikelnummer
TDM0009870013
Herstellernummer
0009870013
Hersteller
TDM
"-Power: 3W-5 Lighting modes: COB full bright - COB half bright - XPE full bright - XPE half bright - long press strobe-Lumens: XPE 100lm+COB 300lm-Run time: 2.5h - 6.5h-Charging time: 2 - 3h-Dynamic wave sensing-IP44-Material: silicone + ABS + webbing-3.7V 1200mAh built-in rechargeable lithium battery-With 1pc Type-C charging cable"