Startseite

TRADEFORCE - TDM0009450101 PUNTA MULTI MATERIALE - 6X150MM - CYL - 0009450101

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009450101 PUNTA MULTI MATERIALE - 6X150MM - CYL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - nein

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Winkel der Spitze - 118 °

  • Geeignet für Holz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268413231

Artikelnummer

TDM0009450101

Herstellernummer

0009450101

Hersteller

TDM

Geeignet für Beton:

nein

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Winkel der Spitze:

118 °

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Fliesen:

ja

Geeignet für Keramik:

ja

Geeignet für Glas:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Spiralbohrer:

ja

Schaftdurchmesser:

5.5 mm

Schaftform:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

150 mm

Mit Schnellverschluss:

nein

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450101 - Punta Multi Materiale - 6x150 mm