AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009450101 PUNTA MULTI MATERIALE - 6X150MM - CYL - 0009450101

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009450101 PUNTA MULTI MATERIALE - 6X150MM - CYL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento - no

  • Diametro punta - 6 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Angolo della punta - 118 °

  • Adatto per legno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268413231

Codice prodotto

TDM0009450101

Cod. produttore

0009450101

Produttore

TDM

Adatto per cemento:

no

Diametro punta:

6 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Angolo della punta:

118 °

Adatto per legno:

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

no

Adatto per piastrelle:

Adatto per ceramica:

Adatto per vetro:

Adatto per la plastica:

Trapano a spirale:

Diametro del gambo / dello stelo:

5.5 mm

Forma del gambo:

Altri

Numero di taglienti / gradini:

2

Lunghezza complessiva:

150 mm

Con sgancio rapido:

no

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Materiale da taglio:

Altri

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450101 - Punta Multi Materiale - 6x150 mm