TRADEFORCE - TDM0008360002 PINZA ISOLATA COMBINATA 200MM - 0008360002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 40 mm
Vorstehende Schneide - nein
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
7630268400644
Artikelnummer
TDM0008360002
Herstellernummer
0008360002
Hersteller
TDM
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
40 mm
Vorstehende Schneide:
nein
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Werkstoff:
Stahl
Form:
gerade
Kopfbreite:
32 mm
Kopfhöhe:
14 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
ESD geprüft:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
nein
Mit Seitenschneider:
nein
Gewicht:
310 g


