TRADEFORCE - TDM0004490004 BASETTA ADESIVA NERA 28X28 100PZ - 0004490004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 6.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268403454
Artikelnummer
TDM0004490004
Herstellernummer
0004490004
Hersteller
TDM
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
6.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
5.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-30...85 °C
Basetta di montaggio per fascette, a 4 vie. Supporto di montaggio per fascette, utilizzabile sia con fascette standard che con fascette a strappo. Fornisce un modo semplice per guidare e fissare fasci di cavi.




