Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560025 BATTERIE LR03 AAA 1.5V - CONF. 12 PZ - 0003560025

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0003560025 BATTERIE LR03 AAA 1.5V - CONF. 12 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Nennspannung:

1.5 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 V

IEC-Bezeichnung:

LR 03
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an6 LR 61
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 14
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 20

Anzahl der Zellen:

12
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

  • Anzahl der Zellen - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268404147

Artikelnummer

TDM0003560025

Herstellernummer

0003560025

Hersteller

TDM

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Anzahl der Zellen:

12

1270mAh, Holds Power For Up To 10 Years In Storage