TRADEFORCE - TDM0003560014 BATTERIAALCALINATORCIA(D)BLISTER2PZ - 0003560014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Größenbezeichnung:
MonoIEC-Bezeichnung:
LR 20Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 16500 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 20
Sonstige Bezeichnung - D/AM 1
Packung
1 ST
EAN
7630268401856
Artikelnummer
TDM0003560014
Herstellernummer
0003560014
Hersteller
TDM
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
16500 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
59.5 mm
Durchmesser:
32.3 mm
Gewicht:
146 g