TRADEFORCE - TDM0003460012 LAMPADA CANTIERE + TREPPIEDE LED 40000LM - 0003460012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 300 W
Schutzart (IP) - IP54
Farbtemperatur - 7000...7000 K
Nennspannung - 220...240 V
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7630268418410
Artikelnummer
TDM0003460012
Herstellernummer
0003460012
Hersteller
TDM
Max. Systemleistung:
300 W
Schutzart (IP):
IP54
Farbtemperatur:
7000...7000 K
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Stativhalterung:
ja
Mit Steckdose:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Rädern:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzklasse:
I
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
6
Lichtfarbe:
weiß
Mit Schutzabdeckung:
ja
Werkstoff der Schutzabdeckung:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
6.7 m
Schlagfestigkeit:
IK07
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Mit Stativ:
ja
Farbe des Gestells:
schwarz
Breite:
200 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
200 mm