TRADEFORCE - TDM0003460003 DOPPIO FARO LED DA 5000 LM - RICARICABIL - 0003460003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 55.6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5000 lm
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h
Farbtemperatur - 4000...7000 K
Packung
1 ST
EAN
7630268414221
Artikelnummer
TDM0003460003
Herstellernummer
0003460003
Hersteller
TDM
Max. Systemleistung:
55.6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5000 lm
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Farbtemperatur:
4000...7000 K
Nennspannung:
7.3...7.3 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Steckdose:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Rädern:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Mit Schutzabdeckung:
nein
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Anschlussart:
Steckklemme
Schlagfestigkeit:
IK07
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Gehäusefarbe:
grün
Mit Stativ:
ja
Breite:
679 mm
Höhe:
1994 mm
Tiefe:
679 mm