Startseite

TRADEFORCE - TDM0001700004 SEGA PER CARTONGESSO 170MM - 0001700004

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001700004 SEGA PER CARTONGESSO 170MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blattsäge

  • Typ - Stichsäge/Trockenbausäge

  • Sägeblattlänge - 170 mm

  • Sägeblatt - einseitig

  • Zugsäge - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401429

Artikelnummer

TDM0001700004

Herstellernummer

0001700004

Hersteller

TDM

Ausführung:

Blattsäge

Typ:

Stichsäge/Trockenbausäge

Sägeblattlänge:

170 mm

Sägeblatt:

einseitig

Zugsäge:

nein

Anzahl der Zähne je Zoll:

8

Sägeblatt wechselbar:

nein

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Sega per cartongesso 6". Lama bimetallica per una maggiore resistenza e durata. Design a triplo dente rettificato per un taglio veloce. Utilizzare su cartongesso, legno, plastica e pannelli di cemento