TRADEFORCE - TDM0001610003 MARTELLO DA MECCANICO MANICO IN LEGNO 20 - 0001610003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels - Holz
Gewicht Kopf - 200 g
Länge - 19.5 mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 19.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268400149
Artikelnummer
TDM0001610003
Herstellernummer
0001610003
Hersteller
TDM
Ausführung:
Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels:
Holz
Gewicht Kopf:
200 g
Länge:
19.5 mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
19.5 mm
Werkstoff des Kopfes:
Stahl
Magnetisch:
nein
Antimagnetisch:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Wechselbare Spitze:
nein
Gesamtgewicht:
400 g
Mit Nagelzieher:
nein
Mit Stielschutz:
nein
Mit Nagelhalter:
nein


