Startseite

TRADEFORCE - TDM0001550008 SGUAINACAVI - 0001550008

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001550008 SGUAINACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Cuttermesser - nein

  • Klingenform - Hakenform

  • Kabelmesser - ja

  • Länge der Klinge - 23 mm

  • Mit Verriegelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401399

Artikelnummer

TDM0001550008

Herstellernummer

0001550008

Hersteller

TDM

Cuttermesser:

nein

Klingenform:

Hakenform

Kabelmesser:

ja

Länge der Klinge:

23 mm

Mit Verriegelung:

nein

Gesamtlänge:

175 mm

Mit Gleitschuh:

nein

Zusammenklappbar:

nein

Mit Schaber:

nein

Automatischer Rückzug:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Ausziehbar:

nein

Coltello per elettricisti da 175 mm • Coltello multifunzione per tagliare e spellare • Con lama regolabile per taglio/spelatura di precisione