AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001550008 SGUAINACAVI - 0001550008

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001550008 SGUAINACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglierino - no

  • Forma della lama - A uncino

  • Coltello per cavi -

  • Lunghezza della lama - 23 mm

  • Con interblocco - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401399

Codice prodotto

TDM0001550008

Cod. produttore

0001550008

Produttore

TDM

Taglierino:

no

Forma della lama:

A uncino

Coltello per cavi:

Lunghezza della lama:

23 mm

Con interblocco:

no

Lunghezza complessiva:

175 mm

Con lama a slitta:

no

Pieghevole / Richiudibile:

no

Con raschietto:

no

Ritorno automatico:

no

Con copertura di protezione:

Isolamento 1000 V:

no

Estensibile:

no

Coltello per elettricisti da 175 mm • Coltello multifunzione per tagliare e spellare • Con lama regolabile per taglio/spelatura di precisione