Startseite

TRADEFORCE - TDM0001550003 CUTTER 18MM - 0001550003

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001550003 CUTTER 18MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Cuttermesser - nein

  • Klingenform - gerade

  • Kabelmesser - nein

  • Länge der Klinge - 110 mm

  • Mit Verriegelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400118

Artikelnummer

TDM0001550003

Herstellernummer

0001550003

Hersteller

TDM

Cuttermesser:

nein

Klingenform:

gerade

Kabelmesser:

nein

Länge der Klinge:

110 mm

Mit Verriegelung:

ja

Gesamtlänge:

180 mm

Mit Gleitschuh:

nein

Zusammenklappbar:

nein

Mit Schaber:

nein

Automatischer Rückzug:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Ausziehbar:

nein

Cutter 18 mm. Corpo in acciaio inox e plastica. Avanzamento e blocco della lama tramite nottolino. 5 lame a caricamento automatico già incluse.