AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001550003 CUTTER 18MM - 0001550003

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001550003 CUTTER 18MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglierino - no

  • Forma della lama - Lineare

  • Coltello per cavi - no

  • Lunghezza della lama - 110 mm

  • Con interblocco -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400118

Codice prodotto

TDM0001550003

Cod. produttore

0001550003

Produttore

TDM

Taglierino:

no

Forma della lama:

Lineare

Coltello per cavi:

no

Lunghezza della lama:

110 mm

Con interblocco:

Lunghezza complessiva:

180 mm

Con lama a slitta:

no

Pieghevole / Richiudibile:

no

Con raschietto:

no

Ritorno automatico:

no

Con copertura di protezione:

no

Isolamento 1000 V:

no

Estensibile:

no

Cutter 18 mm. Corpo in acciaio inox e plastica. Avanzamento e blocco della lama tramite nottolino. 5 lame a caricamento automatico già incluse.