TRADEFORCE - TDM0001460001 SCALPELLO MANUALE 305MM - 0001460001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schneidenbreite - 26 mm
Länge - 305 mm
Schneidenform - flach
Werkstoff - Chrom-Vanadium-Stahl
Schaftform - achteckig
Packung
1 ST
EAN
7630268400057
Artikelnummer
TDM0001460001
Herstellernummer
0001460001
Hersteller
TDM
Schneidenbreite:
26 mm
Länge:
305 mm
Schneidenform:
flach
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaftform:
achteckig
Mit Handschutz:
ja
Schaftbreite:
30 mm
Schafthöhe:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Scalpello 12''• Lama forgiata in acciaio al cromo-vanadio •Trattato termicamente per una maggiore durata • Finitura con verniciatura a polvere per una maggiore visibilità • Impugnatura ergonomica rivestita con paramano bimateriale •Ideale per tagliare e rompere il calcestruzzo