TRADEFORCE - TDM0001450001 LIVELLA IN ALLUMINIO MAGNETICA 230MM - 0001450001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 230 mm
Magnetisch - ja
Anzahl der Libellen - 3
Elektronisch - nein
Mit Laser - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268400033
Artikelnummer
TDM0001450001
Herstellernummer
0001450001
Hersteller
TDM
Länge:
230 mm
Magnetisch:
ja
Anzahl der Libellen:
3
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Breite:
45 mm
Anzahl der Grifflöcher:
2
Messfläche gefräst:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Justierbar:
nein
Relative Messgenauigkeit:
1 mm/m
Livella magnetica in alluminio 230 mm • Fiale ad alta visibilità • Funzione di lettura superiore per maggiore visibilità • Telaio in alluminio resistente • Bordo magnetico a forte tenuta • Particolarità: livella angolare a 45°


