TRADEFORCE - TDM0001440005 CACCIAVITE ISOLATO SLIM PZ2 100MM - 0001440005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268400507
Artikelnummer
TDM0001440005
Herstellernummer
0001440005
Hersteller
TDM
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
ja
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Ausführung funkenarm:
nein
Kappe drehbar:
nein
Mit Abrollschutz:
nein
Mit Schlagkappe:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
nein
Gewicht:
90 g