Startseite

TRADEFORCE - TDM0001440002 CACCIAVITE ISOLATO SLIM PH2 100MM - 0001440002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 215 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400477

Artikelnummer

TDM0001440002

Herstellernummer

0001440002

Hersteller

TDM

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

215 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

6 mm

Präzisionsausführung:

nein

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

ja

Klemmeinrichtung:

nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Ausführung funkenarm:

nein

Kappe drehbar:

nein

Mit Abrollschutz:

nein

Mit Schlagkappe:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

nein

Gewicht:

90 g

Lame isolate per applicazioni elettriche, proteggono da scosse elettriche fino a 1.000 volt, Lama con finitura nera con punte magnetiche che potrebbero attirare comodamente le viti, Acciaio S2 con trattamento termico, elevata durezza e buona tenacita e resistenza, Maniglia con impugnatura a cuscino per comfort e controllo, con impugnatura ergonomica in TPR per un comodo utilizzo, Isolamento VDE fino a 1000V secondo DIN EN/IEC 60900