Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460137 COLLARE NERO 180X8.6MM - 0000460137

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.6 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268407230

Artikelnummer

TDM0000460137

Herstellernummer

0000460137

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

8.6 mm

Bandlänge:

180 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

400 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere alle pratiche di installazione difficili che si verificano nei progetti MRO e di costruzione. Contribuiscono anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un eccellente resistenza alla trazione e flessibilita. Consigliato per legare fili, cavi o tubi flessibili, le migliori prestazioni di resistenza ai raggi UV aiutano un applicazione uniforme in ambienti esposti a lungo al sole