TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1401AT8E UE SUPER DI SERIE 1 R32 3HP - RAVGP1401AT8E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0...0 kW
Anschlussspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
4904550694657
Artikelnummer
HVARAVGP1401AT8E
Herstellernummer
RAVGP1401AT8E
Hersteller
HVA
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0...0 kW
Anschlussspannung:
400 V
Heizleistung:
0...0 kW
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
14.7 A
Höhe:
1340 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
320 mm
Schalldruckniveau kühlen:
51...51 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
52...52 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Kältemittelinhalt:
2.6 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Gewicht:
95 kg
Min. Leitungslänge:
3 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...46 °C
Max. Leitungslänge:
75 m
Schallleistungsniveau:
68...69 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...15 °C
Max. Höhenunterschied:
30 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


