TOSHIBA ITALIA - HVARASB13E2KVGE UI HW SEIYA E2 3,3/3,6KW - RASB13E2KVGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1.2...3.6 kW
Packung
1 ST
EAN
8855169093651
Artikelnummer
HVARASB13E2KVGE
Herstellernummer
RASB13E2KVGE
Hersteller
HVA
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1.2...3.6 kW
Heizleistung:
0.97...4.5 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
288 mm
VRF-Ausführung:
nein
Breite:
770 mm
Tiefe:
225 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
54...55 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
540...540 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
560...560 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
20...41 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
20...42 dB(A)
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
9 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja