TOSHIBA ITALIA - HVAHWT801HWE UE ESTIA SERIE 1 1F - HWT801HWE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 8 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.19
Geeignet für warmes Trinkwasser - ja
Kühlung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
5903699867020
Artikelnummer
HVAHWT801HWE
Herstellernummer
HWT801HWE
Hersteller
HVA
Ausführung:
Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
8 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.19
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Kühlung integriert:
ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
6...6 kW
Externe Steuerung benötigt:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
nein
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Raumtemperaturregelung:
nein
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Modulierender Kompressor:
ja
Schwimmbadregelung:
nein
Max. Leitungslänge:
30 m
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
nein
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Breite des Außengerätes:
1010 mm
Höhe des Außengerätes:
1050 mm
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
25 °C
Tiefe des Außengerätes:
370 mm
Gewicht des Außengerätes:
75 kg
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Kältemittelinhalt:
1.25 kg
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A+++
Datentransfer über USB:
nein
Sanftanlauf eingebaut:
ja
Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
62 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:
50 dB
Art der Pumpe (interne Pumpe):
energiesparend
Datentransfer über Internet:
nein
Datentransfer über Busverbindung:
nein
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:
ja