THEBEN SRL - THETG101000 TG MD180 AP RIL 180? PARETE IP55 - TG101000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Sensortyp - passiv Infrarot
Scanwinkel - 180 °
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4003468181041
Artikelnummer
THETG101000
Herstellernummer
TG101000
Hersteller
THE
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Scanwinkel:
180 °
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
90...90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
35...35 °
Ansprechhelligkeit:
10...1000 lx
Geeignet für Wandmontage:
ja


