THEBEN SRL - THE9070868 ACCOPPIATORE MULTIMEDIALE RF KNX - 9070868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Medienkoppler
Montageart - Unterputz
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
4003468905036
Artikelnummer
THE9070868
Herstellernummer
9070868
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Medienkoppler
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
ja
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


