AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070868 ACCOPPIATORE MULTIMEDIALE RF KNX - 9070868

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070868 ACCOPPIATORE MULTIMEDIALE RF KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Accoppiatore RF-TP (bus-Radio)

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Protocollo - TCP / IP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468905036

Codice prodotto

THE9070868

Cod. produttore

9070868

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Accoppiatore RF-TP (bus-Radio)

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Protocollo:

TCP / IP

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Collega i dispositivi KNX RF di una linea radio con il bus KNX a doppino ritorto, L'alimentazione di tensione avviene tramite tensione bus KNX, Supporta Longframes per KNX Secure"e consente allo stesso tempo di scaricare velocemente grandi applicazioni,Sono possibili portate di max. 30 m all'interno dell'edificio, Dispone di una funzione repeater, cioè i telegrammi ricevuti vengono inviati nuovamente per aumentare la portata