Startseite

THEBEN SRL - THE9070489 SENSORE DI TEMPERATURA A CONTATTO - 9070489

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070489 SENSORE DI TEMPERATURA A CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - sonstige

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468902837

Artikelnummer

THE9070489

Herstellernummer

9070489

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0