THEBEN SRL - THE9070397 INTERFACCIA USB KNX - 9070397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - USB
Montageart - REG
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4003468903995
Artikelnummer
THE9070397
Herstellernummer
9070397
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
0 Bd
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Schutzart (IP):
IP20