THEBEN SRL - THE7150002 SOTHIS 715 IGROSTATO RILEV. UMIDITA - 7150002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ablesbar - nein
Schutzart (IP) - IP30
Schutzart (NEMA) - 3
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 100 %
Packung
1 ST
EAN
4003468715024
Artikelnummer
THE7150002
Herstellernummer
7150002
Hersteller
THE
Ablesbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
3
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Kontaktverriegelung:
nein
Mit Display:
nein
Breite:
74 mm
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kunststoffelement
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Explosionsgeschützt:
nein
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Tiefe:
24 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
74 mm
RAL-Nummer:
9010


