Startseite

THEBEN SRL - THE7020001 RAM 702 TERMOSTATO BIMETALLICO 230 VAC - 7020001

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7020001 RAM 702 TERMOSTATO BIMETALLICO 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468702055

Artikelnummer

THE7020001

Herstellernummer

7020001

Hersteller

THE

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

1...1 K

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Regelcharakteristik:

PI

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

RAL-Nummer:

9010

Tiefe:

28 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1 W

Termostato ambiente con riduzione termica, Abbassamento di temperatura integrato (circa 4 K) possibile grazie al comando esterno (ad. es. timer TR 610 top2, Adatto a tutti i tipi di riscaldamento, ad es. riscaldamento a gas, ad acqua, elettrico con regolazione centralizzata/regolazione singolo ambiente, Dispositivo di impostazione con limitazione meccanica dell'impostazione o arresto