THEBEN SRL - THE6490130 TC 649 E - 6490130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 4
Versorgungsspannung - 230...230 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468640029
Artikelnummer
THE6490130
Herstellernummer
6490130
Hersteller
THE
Anzahl der Kanäle:
4
Versorgungsspannung:
230...230 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
0
Textführung im Display:
nein
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
4
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0 min
Anzahl der Speicherplätze:
800
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
nein
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
6 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
60 mm