THEBEN SRL - THE4969228 TA 8 S KNX INGR BINARIO RETROFRUTTO 8CAN - 4969228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 8
Montageart - Unterputz
Eingangsspannung - 5...5 V
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4003468491294
Artikelnummer
THE4969228
Herstellernummer
4969228
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
8
Montageart:
Unterputz
Eingangsspannung:
5...5 V
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
13 mm