THEBEN SRL - THE4941642 EU 1 S RF KNX - 4941642
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - ja
Bussystem KNX-Funk - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468491867
Artikelnummer
THE4941642
Herstellernummer
4941642
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
1
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
230...240 V
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm