Startseite

THEBEN SRL - THE4941621 SU 1 S RF KNX ATTUATORE RF COMM. 1 CAN I - 4941621

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4941621 SU 1 S RF KNX ATTUATORE RF COMM. 1 CAN I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491775

Artikelnummer

THE4941621

Herstellernummer

4941621

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-Funk:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

2000 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

1800 W

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Attuatore di commutazione radio a incasso a 1 canale 10A 130 ?F, KNX RF, Data Secure, Ampia gamma di funzioni, come commutazione, luce scala, funzione a impulsi, Caratteristiche regolabili: contatto di apertura/contatto di chiusura, commutazione, ritardodi coda, funzione a impulso, 2 ingressi binari per contatti a potenziale zero come pulsanti, interruttori, sensori termici, Messa in funzione e comunicazione sicura tramite il supporto di KNX Data Secure, Montaggio semplice grazie a un alloggiamento particolarmente compatto, Monitoraggio integrato della temperatura per una maggiore sicurezza operativa, ad es. in caso di sovraccarico, Gli ingressi binari sono assegnati all'uscita in fabbrica (test di funzionamento prima della programmazione),