Startseite

THEBEN SRL - THE4900374 HMT 12 S KNX ATTUATORE E REG RISCALD 12C - 4900374

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4900374 HMT 12 S KNX ATTUATORE E REG RISCALD 12C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491331

Artikelnummer

THE4900374

Herstellernummer

4900374

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

12

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

24...24 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

1.4 A

Max. Ausgangsstrom:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per riscaldamento per sistemi bus Theben tipo/modello HMT 12 S KNX ATTUATORE E REG RISCALD 12C