Startseite

THEBEN SRL - THE4800550 LUXORLIVING J1 KNX ATTUATORE MOT 1 CAN I - 4800550

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800550 LUXORLIVING J1 KNX ATTUATORE MOT 1 CAN I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480199

Artikelnummer

THE4800550

Herstellernummer

4800550

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

1

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Funktion Schalten:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Schaltstrom ohmsch:

10 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Attuatore veneziana UP a 1 canale LUXORliving, Per il comando di attuatori per veneziane, tapparelle, protezioni solari e scuri, lucernari e valvole di ventilazione, 2 ingressi binari per contatti a potenziale zero come pulsanti, interruttori, contatti finestra, sensori termici (I2), Gli ingressi binari sono assegnati all'uscita in fase di produzione (test di funzionamento prima della programmazione), Monitoraggio della temperatura integrato per una maggiore affidabilità, ad es. in caso di sovraccaric