THEBEN SRL - THE2690008 SYN 269 H INT.T 72X72 24H/7G CAV. 1CAN - 2690008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - ja
Netzsynchron - ja
Quarzgesteuert - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468260012
Artikelnummer
THE2690008
Herstellernummer
2690008
Hersteller
THE
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
nein
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
120 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
120 min
Programmscheibenteilung 1:
5 min
Programmscheibenteilung 2:
30 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
54 mm