Startseite

THEBEN SRL - THE1880108 SUL 188 HW INT.T 3M/DIN 24H/7G CAV 1CAN - 1880108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468181010

Artikelnummer

THE1880108

Herstellernummer

1880108

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

72

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

45 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

720 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Programmscheibenteilung 2:

720 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

65.5 mm

Interruttore orario analogico, Programma giornaliero/settimanale e funzione OFF 1/2 giorno per i giorni della settimana, 1 canale (con collegamento in serie dei 2 contatti), Timer a cavalieri e segmenti, Tempo di commutazione più breve: 45 minuti (12 oreper la funzione OFF 1/2 giorno), 6 cavalieri forniti in dotazione, Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, Timer a cavalieri, Morsetti a vite, Indicatore stato di commutazione, Visualizzazione controllo di esecuzione