Startseite

THEBEN SRL - THE1810011 SUL 181 D INTERR. ORARIO MECCAN. 3MOD GI - 1810011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468182383

Artikelnummer

THE1810011

Herstellernummer

1810011

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

110...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

200

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Programma giornaliero, Con riserva di carica (batteria NiMH), 96 segmenti di commutazione, Comando al quarzo, Tempo di commutazione più breve: 15 minuti , Lancette per l'indicazione dell'ora e riconoscimento 12h/24h, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Preselezione della commutazione, Interruttore manuale con 3 posizioni: ON permanente/AUTO/OFF permanente, Indicatore stato di commutazione