Startseite

THEBEN SRL - THE1750100 SELEKTA 175 TOP2 INT.ASTRO 1 MOD.DIN 1 C - 1750100

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1750100 SELEKTA 175 TOP2 INT.ASTRO 1 MOD.DIN 1 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...240 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468100424

Artikelnummer

THE1750100

Herstellernummer

1750100

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...240 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

24

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

10

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.25 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17 mm

Höhe:

128 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario astronomico con programma settimanale, 1 canale, 56 posizioni di memoria, Ingresso esterno, Funzione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno), Offset per l'adattamento degli orari dell'alba e del tramonto, Commutazioni ON/OFF fisse programmabili (ad es. interruzione notturna), Simulazione dei tempi di commutazione (tempi astronomici calcolati e commutazioni ON/OFF programmate), Modalità Astro invertibile (sera ON - mattina OFF oppure sera OFF - mattina ON) o disattivabile, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione astronomici calcolati, Tempi di commutazione ON/OFF programmabili, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, Codifica PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale