THEBEN SRL - THE1270900 LUNA 127 STAR S - 1270900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Ausschalthelligkeit - 2...2000 lx
Montageart - Aufputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4003468120071
Artikelnummer
THE1270900
Herstellernummer
1270900
Hersteller
THE
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Ausschalthelligkeit:
2...2000 lx
Montageart:
Aufputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Einschalthelligkeit:
2...2000 lx
Einschaltverzögerung:
100 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Ausschaltverzögerung:
100 s
Geeignet für C-Last:
nein
Farbe:
weiß
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-35...55 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55