Startseite

THEBEN SRL - THE1100910 LUNA 110 PLUS AL - - CREPUSCOLARE DIGITA - 1100910

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1100910 LUNA 110 PLUS AL - - CREPUSCOLARE DIGITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 2...50000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468110027

Artikelnummer

THE1100910

Herstellernummer

1100910

Hersteller

THE

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...50000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

100 m

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1200 VA

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare modulare Theben tipo/modello LUNA 110 PLUS AL - - CREPUSCOLARE DIGITA