Startseite

THEBEN SRL - THE1080910 LUNA 108 PLUS AL - CAN - DA PARETE - 1080910

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1080910 LUNA 108 PLUS AL - CAN - DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 2...2000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468100974

Artikelnummer

THE1080910

Herstellernummer

1080910

Hersteller

THE

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...2000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP55

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

2600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Leuchtstofflampenlast:

2600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2600 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Bemessungsspannung Lichtfühler:

250 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

65.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare analogico, Sensore di luminosità esterno, Ritardo di inserimento/spegnimento fissi, per evitare attivazioni indesiderate a causa di fulmini, fari di automobili, ecc., Indicazione dello stato di commutazione e del canale, Regolazione continua della luminosità