THEBEN SRL - THE1080816 LU 108 INT.CREP.1 MOD 1CAN SENS.PARETE I - 1080816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 2...100 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 25 m
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP54
Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468108086
Artikelnummer
THE1080816
Herstellernummer
1080816
Hersteller
THE
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2...100 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
25 m
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP54
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2300 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20



