Startseite

THEBEN SRL - THE1010605 THELUXA P220 WH RIL MOVIMENTO 220? IP55 - 1010605

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1010605 THELUXA P220 WH RIL MOVIMENTO 220? IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 5 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 220...220 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468100288

Artikelnummer

THE1010605

Herstellernummer

1010605

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

5 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

220...220 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

32 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

-90...90 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

-90...45 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Temperatur:

-25...45 °C

Max. Einschaltstrom:

800 A

Breite:

97 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

161 mm

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rilevamento 220°, Per esterni, Per montaggio a parete e a soffitto, Possibilità di impostare valore di commutazione luminositàe tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento, Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti in dotazione, Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, aincandescenza, a alogene e LED, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Funzione impulso, Funzione test per controllare il range di rilevamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messain funzione immediata grazie alla preimpostazione, Protezione degli elementi di regolazione, Morsetto per cavo di guardia, Telaio distanziatore inclus