Startseite

THEBEN SRL - THE0260855 TIMER 26 PRESA SCHUKO IP44 16A 24H - 0260855

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE0260855 TIMER 26 PRESA SCHUKO IP44 16A 24H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Uhrentyp - Tagesuhr

  • Antriebsart - netzsynchron

  • Kürzeste Schaltzeit - 15 min

  • Ausführung - analog

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468020166

Artikelnummer

THE0260855

Herstellernummer

0260855

Hersteller

THE

Ausführung der Steckdose:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Uhrentyp:

Tagesuhr

Antriebsart:

netzsynchron

Kürzeste Schaltzeit:

15 min

Ausführung:

analog

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Versorgungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP44

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Automatische Sommer-/Winterumstellung:

nein

Timer da presa analogico, 1 canale, Programma giornaliero, 96 segmenti di commutazione, Tempo di commutazione più breve: 15 minuti, Protezione dall'acqua e per ambienti esterni e umidi, Coperchio trasparente, Senza riserva di carica, Sincronia di rete, Utilizzo per prese Schuko (altri tipi di connettore su richiesta), Preselezione della commutazione, Indicatore stato di commutazione