Startseite

THEBEN SRL - THE0200300 ELTIMO 020S PR.SPINA DIGIT. SCHUKO 7GG D - 0200300

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE0200300 ELTIMO 020S PR.SPINA DIGIT. SCHUKO 7GG D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Uhrentyp - Tages-/Wochenuhr

  • Antriebsart - quarzgesteuert

  • Ganggenauigkeit pro Tag - 1 s

  • Kürzeste Schaltzeit - 1 min

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468022320

Artikelnummer

THE0200300

Herstellernummer

0200300

Hersteller

THE

Ausführung der Steckdose:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Uhrentyp:

Tages-/Wochenuhr

Antriebsart:

quarzgesteuert

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Kürzeste Schaltzeit:

1 min

Ausführung:

DCF 77 funkgesteuert

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Versorgungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

500

Automatische Sommer-/Winterumstellung:

ja

Timer da presa digitale con programma settimanale, Radiocomando DCF, 33 posizioni di memoria, Utilizzo per prese Schuko, 1 canale, Semplice utilizzo grazie ai tasti per funzioni dei programmi, giorno della settimana, ora e minuti, Tempi di commutazione ON/OFF, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Programma casuale, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Disattivabile