THEBEN SRL - THE0090001 ELPA 9 TEMPORIZZATORE LUCI SCALE ELETTRO - 0090001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...7 min
Packung
1 ST
EAN
4003468010129
Artikelnummer
THE0090001
Herstellernummer
0090001
Hersteller
THE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...7 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
mechanisch
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schaltungsart:
3-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Nachschaltung:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Versorgungsspannung:
207...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA


