Startseite

THEBEN SRL - THE0060003 ELPA 6 PLUS TEMPORIZZATORE LUCI SCALE EL - 0060003

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE0060003 ELPA 6 PLUS TEMPORIZZATORE LUCI SCALE EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 220...240 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...20 min

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468000052

Artikelnummer

THE0060003

Herstellernummer

0060003

Hersteller

THE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

220...240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch mit Multifunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Steuerspannungsart 2:

AC

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Taster Glimmlampenstrom:

150 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

ja

Versorgungsspannung:

220...240 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1200 VA

Temporizzatore resettabile luci scale, elettronico, Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampada, Apparecchio multifunzione con 10 funzioni selezionabili, impostabili dal pannello frontale dell'apparecchio, Preavviso di spegnimento (lampeggio ripetuto) per LED, Funzione di temporizzazione 60 minuti attivabile tramite pressione prolungata del tasto, Inseribile subito a valle (interruttore per luci scale) o disinseribile in anticipo (relè passo-passo con ritardo alla diseccitazione), Relè passo-passo, Illuminazione permanente, Elevata precisione di riserva, Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico, Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammesso per impianti nuovi)